NASHVILLE WIRE C404830S4L Container pliabil cu lățime de 48 inchi, argintiu | AE3QQJ 5EU70

NASHVILLE WIRE C404830S4L Container pliabil cu lățime de 48 inchi, argintiu

În stoc
Articol: AE3QQJ Model: C404830S4LCrucea Ref: 5EU70

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€618.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer vrac Colla Psible
CuloriSilver
finalizareaPlacă de zinc
Înălțimea pliată11-1/2 "
Lungime pliată43 "
Lățime pliată50.5 "
Ecartament3
Înălțimea interioară30 "
Lungime interioară38 "
Lățimea interioară46 "
Capacitate de încărcare4000 lb.
MaterialOțel cu ecartament 11
În afara înălțimii36.5 "
Lungime exterioară40 "
Lățimea exterioară48 "
Volum28.32 cu. ft.
Capacitate volum28.32 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 80.29
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)120.65
Lățimea navei (cm)126.24
Codul HS7310290050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn afara înălțimiiLățime pliatăEcartamentLungime exterioarăLățimea exterioarăVolumÎnălțimea interioarăLungime interioarăPreț
Container pliabil NASHVILLE WIRE JR1 20 inch lungime argintiu | AD2XNE 3W547 JR121 "33 "1120 "32 "5 cu. ft.16 "18 "€253.56
Container pliabil NASHVILLE WIRE JR5 20 inch lungime argintiu | AD2XNF 3W548 JR521 "33 "1120 "32 "5 cu. ft.16 "18 "€289.02
NASHVILLE WIRE C324028S4 Container pliabil 32 inch lungime argintiu | AD2XNG 3W550 C324028S434.5 "42.5 "332 "40 "18.47 cu. ft.28 "30 "-
RFQ
NASHVILLE WIRE C404830S4 Container pliabil cu lățime de 48 inchi, argintiu | AD2XNH 3W552 C404830S436.5 "50.5 "340 "48 "30.35 cu. ft.30 "38 "€591.48
NASHVILLE WIRE C404824S4 Container pliabil cu lățime de 48 inchi, argintiu | AE3QQB 5EU63 C404824S430.5 "50.5 "340 "48 "24.28 cu. ft.24 "38 "€513.27
NASHVILLE WIRE C404836S4 Container pliabil cu lățime de 48 inchi, argintiu | AE3QQC 5EU64 C404836S442.5 "50.5 "340 "48 "36.42 cu. ft.36 "38 "€627.43
Container pliabil NASHVILLE WIRE JR5C, lungime de 20 inchi, argintiu | AE3QQE 5EU66 JR5C21 "33 "320 "32 "5 cu. ft.16 "18 "€348.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NASHVILLE WIRE C404830S4L Container pliabil cu lățime de 48 inchi, argintiu
€618.52 /unitate