NATIONAL GUARD 14RDKB-7 Bandă de protecție pentru ușă dublă 7 picioare neagră | AC9NNW 3HRG5

NATIONAL GUARD 14RDKB-7 Bandă de protecție pentru ușă dublă, 7 picioare, neagră

Articol: AC9NNW Model: 14RDKB-7Crucea Ref: 3HRG5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€196.61 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda dublă pentru uși
Finisare flanșăPulbere
Materialul flanșeiOţel
Grosimea flanșei1 / 8 "
Lățimea flanșei5 / 8 "
Piese metaliceInclus
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulNeopren
Inserați dimensiunea3 / 4 "
Introduceți tipulNeopren
Max. Gapul ușii1-1/2 "
Tip montareSuprafață
Lungime totală7ft
Lățimea totală1.375 "
Proiectare3 / 16 "
Vândut caStrip
Rămâne flexibil la-20 grade până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7695
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)215.14
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7610100020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoarea flanșei (brun)

Variante de produs

ProdusModelMaterialul flanșeiInserați culoareaIntroduceți materialulInserați dimensiuneaLungime totalăLățimea totalăProiectarePreț
NATIONAL GUARD A605DKB-8 Bandă de protecție pentru ușă dublă 8 picioare gri | AC9NNT 3HRF7 A605DKB-8din aluminiu anodizatGriPerie de nylon7 / 16 "8ft1 1 / 16 "1 / 4 "€66.83
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NATIONAL GUARD 14RDKB-7 Bandă de protecție pentru ușă dublă, 7 picioare, neagră
€196.61 /unitate