NATIONAL GUARD A605DKB-8 Bandă de protecție pentru ușă dublă 8 picioare gri | AC9NNT 3HRF7

NATIONAL GUARD A605DKB-8 Bord dublu pentru ușă, 8 picioare, gri

Element: AC9NNT Model: A605DKB-8Crucea Ref: 3HRF7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€80.86 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda dublă pentru uși
Rezistente la foc3 ore
Finisare flanșăBronz întunecat
Materialul flanșeidin aluminiu anodizat
Grosimea flanșei3 / 16 "
Lățimea flanșei5 / 8 "
Piese metaliceInclus
Inserați culoareaGri
Introduceți materialulPerie de nylon
Inserați dimensiunea7 / 16 "
Introduceți tipulPerie de nylon
Max. Gapul ușii3 / 4 "
Tip montareSuprafață
Lungime totală8ft
Lățimea totală1 1 / 16 "
Proiectare1 / 4 "
Vândut caStrip
Rămâne flexibil la-70 grade până la 425 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)244.09
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7610100020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoarea flanșei (bronz închis)

Variante de produs

ProdusModelMaterialul flanșeiInserați culoareaIntroduceți materialulInserați dimensiuneaLungime totalăLățimea totalăProiectarePreț
NATIONAL GUARD 14RDKB-7 Bandă de protecție pentru ușă dublă 7 picioare neagră | AC9NNW 3HRG5 14RDKB-7OţelNegruNeopren3 / 4 "7ft1.375 "3 / 16 "€162.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NATIONAL GUARD A605DKB-8 Bord dublu pentru ușă, 8 picioare, gri
€80.86 /unitate