Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NATIONAL GUARD 420NHMA-4 Ușă automată inferioară 48 inch aluminiu | AC9NPN 3HRK1

NATIONAL GUARD 420NHMA-4 Ușă automată inferioară 48 inch aluminiu

În stoc
Element: AC9NPN Model: 420NHMA-4Crucea Ref: 3HRK1
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
€200.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFundul ușii automate
Culoriclar
finalizareaeloxat
Înălțimea flanșei2-5/16 "
Materialul flanșeiAluminiu
Grosimea flanșei15 / 16 "
Piese metaliceInclus
Material carcasăAluminiu
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulNeopren
Inserați dimensiunea1 / 2 "
Lungime48 "
Performanţăutilitare ușoare și grele
Proiectare15 / 16 "
Lăţime27 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.007
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)124.71
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8302603000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Material bară de cădere (aluminiu)
    • Grosimea carcasei (3/32")

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaLungimeLăţimePreț
NATIONAL GUARD 420NHMA-3 Ușă automată inferioară 1/2 x 36 inch aluminiu | AC9NPM 3HRJ9 420NHMA-3clareloxat36 "1 / 2 "€158.95
NATIONAL GUARD 420NHMDKB-3 Ușă automată inferioară 1/2 x 36 inch aluminiu | AC9NPP 3HRK2 420NHMDKB-3Bronz întunecatBronz întunecat36 "1 / 2 "€253.95
NATIONAL GUARD 420NHMDKB-4 Ușă automată inferioară 1/2 x 48 inci Aluminiu | AC9NPQ 3HRK3 420NHMDKB-4Bronz întunecatBronz întunecat48 "1 / 2 "€220.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NATIONAL GUARD 420NHMA-4 Ușă automată inferioară 48 inch aluminiu
€200.13 /unitate