NATIONAL GUARD A626A-84 Bordă pentru toc uși 7 picioare gri | AE4RAY 5MKN8

NATIONAL GUARD A626A-84 Bordă pentru toc uși 7 picioare gri

Element: AE4RAY Model: A626A-84Crucea Ref: 5MKN8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€48.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBordă pentru tocul ușii
Rezistente la foc3 ore
Finisare flanșăAluminiu
Înălțimea flanșei3 / 4 "
Materialul flanșeidin aluminiu anodizat
Grosimea flanșei1 / 16 "
Lățimea flanșei3 / 4 "
Piese metaliceInclus
Inserați culoareaGri
Introduceți materialulPerie de nylon
Inserați dimensiunea7 / 16 "
Introduceți tipulPerie flexibilă din nailon
Max. Gapul ușii1 / 8 "
Tip montareSuprafață
Lungime totală7ft
Lățimea totală1.25 "
Proiectare9 / 16 "
Vândut caStrip
Rămâne flexibil la-70 grade până la 425 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4635
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)218.44
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7610100020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInserați culoareaLungime totalăPreț
NATIONAL GUARD A626A-36 Bordă pentru toc uși 3 picioare gri | AE4RAV 5MKN5 A626A-36Gri3ft€21.20
NATIONAL GUARD A626A-48 Bandă pentru toc uși 4 picioare gri | AE4RAW 5MKN6 A626A-48Gri4ft€27.18
NATIONAL GUARD A626A-72 Bordă pentru toc uși 6 picioare gri | AE4RAX 5MKN7 A626A-72Gri6ft€33.57
RFQ
NATIONAL GUARD A626DKB-36 Bordă pentru toc uși 3 picioare negru | AE4RAZ 5MKN9 A626DKB-36Negru3ft€31.10
NATIONAL GUARD A626DKB-48 Bordă pentru toc uși 4 picioare negru | AE4RBA 5MKP0 A626DKB-48Negru4ft€41.73
NATIONAL GUARD A626DKB-72 Bandă de protecție pentru toc uși 6 picioare neagră | AE4RBB 5MKP1 A626DKB-72Negru6ft€47.33
RFQ
NATIONAL GUARD A626DKB-84 Bordă pentru toc uși 7 picioare negru | AE4RBC 5MKP2 A626DKB-84Negru7ft€60.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NATIONAL GUARD A626A-84 Bordă pentru toc uși 7 picioare gri
€48.24 /unitate