Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NAUGATUCK GR-710S Bile plutitoare cu tuburi magnetice rotunde din oțel inoxidabil 1 inch | AD8QCG 4LRZ1

NAUGATUCK GR-710S Minge flotant magnetica rotunda din otel inoxidabil 1 in

În stoc
Articol: AD8QCG Model: GR-710SCrucea Ref: 4LRZ1
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
€46.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMinge plutitoare magnetică cu tuburi
ConexiuneIntern
Float Dia.1"
Gravitate specifică plutitoare0.66
Greutatea plutitoare0.27 uncie
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura lichidului225 grade F
ModelaRundă
Filetat11 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8481909085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFloat Dia.ModelaPreț
NAUGATUCK GR-610N bile magnetice cu tuburi alungite 7/8 in | AD8QCE 4LRY8 GR-610N7 / 8 "oblong€45.45
NAUGATUCK GR-725S Bile plutitoare cu tuburi magnetice rotunde din oțel inoxidabil 1 in | AD8QCF 4LRY9 GR-725S1"Rundă€45.07
NAUGATUCK GR-730N Minge flotant magnetica cu tuburi rotunde 1-1/8 in | AD8QCH 4LRZ2 GR-730N1.125 "Rundă€46.59
NAUGATUCK GR-750AN bile magnetice cu tuburi alungite 1.5 in | AD8QCJ 4LRZ3 GR-750AN1.5 "oblong€37.52
NAUGATUCK GR-750DN Minge flotant magnetică tubulară alungită 1-3/8in | AD8QCK 4LRZ4 GR-750DN1.375 "oblong€50.55
NAUGATUCK GR-800S Bile plutitoare magnetice rotunde din oțel inoxidabil 2 in | AD8QCL 4LRZ5 GR-800S2"Rundă€63.74
NAUGATUCK GR-900N Minge flotant magnetica rotunda din otel inoxidabil 2 in | AD8QCM 4LRZ6 GR-900N2"Rundă€73.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NAUGATUCK GR-710S Minge flotant magnetica rotunda din otel inoxidabil 1 in
€46.84 /unitate