Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de reținere batantă NDS DRAINAGE 1520-20F, debit unic, balansoar în linie, PVC, dimensiune țeavă/tub de 2 inchi, FNPT x FNPT | CT4AWH 4GTW3

NDS DRAINAGE 1520-20F Swing Check Valve, Single Flow, Inline Swing, PVC, 2 Inch Pipe/Tube Size, FNPT x FNPT

În stoc
Articol: CT4AWH Model: 1520-20FCrucea Ref: 4GTW3

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€29.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de control Swing

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.477
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
NDS DRAINAGE 1520-12 Supapă de reținere pivotantă, flux unic, leagăn în linie, PVC, dimensiune țeavă/tub de 1 1/4 inch, alunecare x alunecare | CT4AWE 4GTV4 1520-12€20.62
Supapă de reținere batantă NDS DRAINAGE 1520-12F, debit unic, leagăn în linie, PVC, dimensiune țeavă/tub de 1 1/4 inch, FNPT x FNPT | CT4AWF 4GTW1 1520-12F€21.66
Supapă de reținere batantă NDS DRAINAGE 1520-10, debit unic, leagăn în linie, PVC, dimensiune țeavă/tub de 1 inch, mufă x mufă | CT4AWG 4GTV3 1520-10€20.50
NDS DRAINAGE 1520-07 Supapă de reținere pivotantă, debit unic, leagăn în linie, PVC, dimensiune țeavă/tub de 3/4 inch | CT4AWJ 4GTV2 1520-07€19.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NDS DRAINAGE 1520-20F Swing Check Valve, Single Flow, Inline Swing, PVC, 2 Inch Pipe/Tube Size, FNPT x FNPT
€29.51 /unitate