Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NELSON STUD WELDING INC. 500-017-019 Știft de rezervă, dimensiune de la 1-1/4 la 1-5/8 inch | AA4ACL 12A850

NELSON STUD WELDING INC. 500-017-019 Știft de rezervă, dimensiune de la 1-1/4 la 1-5/8 inch

În stoc
Element: AA4ACL Model: 500-017-019Crucea Ref: 12A850
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
€29.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCopia de siguranță a pinului
MaterialAsamblare
Mărimea1 1/4 la 1 5/8 "
Tip1 1/4 până la 1 5/8 "pentru pistoale de sudură cu șuruburi din seria NCD

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPreț
NELSON STUD WELDING INC. 500-017-017 Știft de rezervă, dimensiune 1/4-5/8 inch | AA4ACJ 12A848 500-017-0171/4 până la 5/8 "1/4 până la 5/8 "pentru pistoalele de sudură cu șuruburi din seria NCD€44.38
NELSON STUD WELDING INC. 500-017-018 Știft de rezervă, dimensiune 3/4-1-1/8 inch | AA4ACK 12A849 500-017-0183/4 la 1 1/8 "3/4 până la 1 1/8 "pentru pistoalele de sudură cu șuruburi din seria NCD€31.98
NELSON STUD WELDING INC. 500-017-020 Știft de rezervă, dimensiune de la 1-3/4 la 2-1/8 inch | AA4ACM 12A851 500-017-0201 3/4 la 2 1/8 "1 3/4 până la 2 1/8 "pentru pistoale de sudură cu șuruburi din seria NCD€28.04

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NELSON STUD WELDING INC. 500-017-019 Știft de rezervă, dimensiune de la 1-1/4 la 1-5/8 inch
€29.73 /unitate