NEW AGE 1213 Raft mobil pentru calame 1200 lb. | AA6LTU 14G285

NEW AGE 1213 Raft mobil pentru calame 1200 lb.

În stoc
Element: AA6LTU Model: 1213Crucea Ref: 14G285

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€826.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServiciu alimentar Dolly
Caster Dia.5"
Material de rotirePolyolefin
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
CuloriNegru / Albastru
ConstrucţieAluminiu
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialAluminiu
Inălțime totală8.25 "
Lungime totală25.75 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului25.75 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)70.49
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea raftuluiCaster Dia.Tip rotorCuloriInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiPreț
NEW AGE 1201 Raft mobil pentru calame 1200 lb. | AA6LTP 14G281 120120 "5"(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăNegru / Albastru8.25 "25.75 "20 "25.75 "€821.44
NEW AGE 1202 Raft mobil pentru calame 1200 lb. | AA6LTQ 14G282 120220 "5"(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăNegru / Albastru8.25 "37.75 "20 "37.75 "€715.35
RFQ
NEW AGE 1203 Raft mobil pentru calame 1200 lb. | AA6LTR 14G283 120320 "5"(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăNegru / Albastru8.25 "49.75 "20 "49.75 "€916.62
NEW AGE 1204 Raft mobil pentru calame 1200 lb. | AA6LTV 14G286 120424 "5"(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăNegru / Albastru8.25 "37.75 "24 "37.75 "€874.85
NEW AGE 1206 Raft mobil pentru calame 1200 lb. | AA6LTW 14G287 120624 "5"(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăNegru / Albastru8.25 "49.75 "24 "49.75 "€914.35
NEW AGE 98037 Butoi Dolly pentru servicii alimentare 175 lb. | AA6LUG 14G297 980375.25 "3"Tip platformă de 3".Negru17.25 "17.25 "5.25 "17.25 "€444.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEW AGE 1213 Raft mobil pentru calame 1200 lb.
€826.18 /unitate