NEW AGE 22042ES30P Stand pentru echipamente 20 x 30 x 42 | AF2ZXG 6ZUE8

NEW AGE 22042ES30P Suport echipament 20 x 30 x 42

În stoc
Articol: AF2ZXG Model: 22042ES30PCrucea Ref: 6ZUE8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€918.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStand de echipament
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
CuloriSilver
Adâncime20 "
Tipul de marginelabiat
Înălţime30 "
Tipul piciorului1-5 / 16 "Dia. Teava
Lungime42 "
Rating de încărcare400 lb. Pe raft
MaterialAluminiu
Numărul de rafturi2
Post Dia.1-5/16 "
Lăţime20 "
Materialul suprafeței de lucruAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLungimeLăţimePreț
NEW AGE 21824ES24P Stand pentru echipamente 18 x 24 x 24 | AF2ZWM 6ZUD0 21824ES24P18 "24 "24 "18 "€701.97
NEW AGE 21830ES24P Stand pentru echipamente 18 x 24 x 30 | AF2ZWN 6ZUD1 21830ES24P18 "24 "30 "18 "€803.10
NEW AGE 21836ES24P Stand pentru echipamente 18 x 24 x 36 | AF2ZWP 6ZUD2 21836ES24P18 "24 "36 "18 "€838.31
NEW AGE 21842ES24P Stand pentru echipamente 18 x 24 x 42 | AF2ZWQ 6ZUD3 21842ES24P18 "24 "42 "18 "€867.56
NEW AGE 21848ES24P Stand pentru echipamente 18 x 24 x 48 | AF2ZWR 6ZUD4 21848ES24P18 "24 "48 "18 "€875.25
NEW AGE 22024ES24P Stand pentru echipamente 20 x 24 x 24 | AF2ZWT 6ZUD5 22024ES24P20 "24 "24 "20 "€795.60
NEW AGE 22030ES24P Suport pentru echipament, 20" adâncime x 24" înălțime x 30" lungime | AF2ZWU 6ZUD6 22030ES24P20 "24 "30 "20 "€827.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEW AGE 22042ES30P Suport echipament 20 x 30 x 42
€918.05 /unitate