NEW AGE 97179 Carucioara Utilitara 29x41x37 | AF2GNN 6TJE4

NEW AGE 97179 Carucior utilitar 29x41x37

În stoc
Articol: AF2GNN Model: 97179Crucea Ref: 6TJE4

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,159.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCos de cumparaturi
Caster Dia.6"
Material de rotire(2) Roți din poliuretan, (2) Butuc din poliolefină cu bandă de rulare din poliuretan
Dimensiunea rotorului6"
Tip rotorPlatformă cu 2 rotative, 2 rigide
CuloriGri
ConstrucţieTot aluminiu sudat
Distanța dintre rafturi27 "
Înălțimea buzelor1 1 / 2 "
Capac de încărcare. pe raft1500 Lb.
Capacitate de încărcare2000 lb.
MaterialTot aluminiu sudat
Numărul de compartimente2
Numărul de rafturi2
Inălțime totală41 "
Lungime totală37 "
Lățimea totală29 "
Lungimea raftului33.625 "
Lățimea raftului28.75 "
TipUtilitate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.3
Înălțimea navei (cm)105.41
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)95.25
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de compartimenteCaster Dia.Material de rotireNumărul de rafturiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiPreț
NEW AGE 97177 Carucior Utilitar 22x41x37 | AF2GNM 6TJE2 9717726"(2) Roți din poliuretan, (2) Butuc din poliolefină cu bandă de rulare din poliuretan241 "37 "22 "33.625 "€2,613.08
NEW AGE 1450 Cărucior Queen Mary aluminiu 5 rafturi | AF2GNP 6TJE6 145058"Butuc din poliolefină, bandă de rulare din poliuretan566 "62 "29 "59 "€5,084.37
NEW AGE 97142 Cărucior mobil cu suport pentru pahare/sticlă | AF2GNQ 6TJF1 97142--Butuc din poliolefină, bandă de rulare din poliuretan9----€1,194.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEW AGE 97179 Carucior utilitar 29x41x37
€4,159.82 /unitate