NOUL PIG TLS564-YW Deviator de scurgeri cu rază mare de acoperire galben 5 lb. | AF9QNK 30PY13

NEW PIG TLS564-YW Deviator de scurgeri cu rază mare de acoperire galben 5 lb.

Articol: AF9QNK Model: TLS564-YWCrucea Ref: 30PY13
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,129.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDivergent de scurgere de mare capacitate
CuloriGalben
ID-ul furtunuluiN
Metoda de instalareTelescoping Pol
Material72% PVC, 28% poliester, aluminiu, oțel, cauciuc
Greutate Netă5 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.27
Înălțimea navei (cm)15.88
Lungimea navei (cm)184.15
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS6306192120

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEW PIG TLS564-YW Deviator de scurgeri cu rază mare de acoperire galben 5 lb.
€1,129.64 /unitate