Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 6002 4x2 Reductor Wrot Cupru Ftg x C 4 x 2 In | AB3WDY 1VLP7

NIBCO 6002 Reductor 4x2 Wrot Cupru Ftg x C 4 x 2 in

În stoc
Element: AB3WDY Model: 6002 4x2Crucea Ref: 1VLP7
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
€122.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneFTG x C
Presiune maximă293 psi@100 grade F
În afara Dia.4-1/8" x 2-1/8"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului4 "x 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8235
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7412200090
Tara natalaUS

Detalii produs:

Reductorul NIBCO 6002-4x2 este un tip de fiting utilizat în operațiuni de instalații sanitare. Este conceput pentru a conecta țevi de diferite dimensiuni. Acest reductor menține presiunea și debitul pe termen lung pentru o curgere lină în țevi lungi.

Caracteristici:

  • Reductorul NIBCO 6002-4x2 are un corp din cupru rotit pentru rezistență și durabilitate.
  • Tipul său de conexiune FTG x C permite o instalare ușoară.

Întrebări frecvente:

Î. Ce instrucțiuni de siguranță ar trebui să urmez când folosesc fitinguri pentru tuburi NIBCO?

A. Purtați întotdeauna ochi și mănuși de protecție atunci când manipulați fitingurile. Asigurați-vă că citiți și înțelegeți instrucțiunile producătorului înainte de a începe orice lucru. Urmați toate măsurile de siguranță și utilizați instrumentele corecte atunci când instalați sau întrețineți fitingurile.

Î. Ce grijă deosebită ar trebui să am pentru fitingurile pentru tuburi din cupru turnate și scrise NIBCO?

A.

  • Utilizați întotdeauna instrumentele corecte pentru instalare și întreținere.
  • Aveți grijă să nu strângeți excesiv fitingurile, deoarece acest lucru ar putea deteriora filetele.
  • Asigurați-vă că fitingurile sunt aliniate corect înainte de strângere.

Î. Ce pași ar trebui să fac pentru dezasamblarea sau repoziționarea acestui reductor?

A.

  • Asigurați-vă că sistemul este oprit.
  • Apoi, utilizați o cheie pentru a slăbi fitingurile, asigurându-vă că țineți piulița fermă cu o a doua cheie.
  • Asigurați-vă că utilizați cheile de dimensiune corectă.
  • După ce fitingurile sunt slăbite, piesele pot fi mutate în noua lor poziție și strânse din nou.

Î. Cum se instalează acest reductor NIBCO?

A.

  • Mai întâi, curățați țeava și fitingurile cu o soluție de curățare.
  • Apoi, aplicați un lubrifiant pe filetele fitingurilor.
  • Apoi, introduceți țeava în fiting.
  • Folosiți o cheie pentru a strânge fitingul, asigurându-vă că țineți piulița fermă cu o a doua cheie.
  • Utilizați cheile de dimensiune corectă.
  • În cele din urmă, verificați dacă există scurgeri.

Î. Cum depanez orice reductor NIBCO?

A.

  • Mai întâi, verificați fitingurile pentru orice semne de deteriorare, cum ar fi lovituri sau fisuri.
  • Dacă se constată vreo deteriorare, înlocuiți fitingurile.
  • Apoi, verificați dacă există obstacole în conducte.
  • Dacă țevile sunt înfundate, curățați-le.
  • În cele din urmă, verificați armăturile pentru alinierea și etanșeitatea corespunzătoare.
  • Dacă fitingurile nu sunt aliniate sau strânse corespunzător, reglați-le în consecință.

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 6002 3/8x1/8 Reductor Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C582 psi@100 grade F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€4.48
NIBCO 6002 5/8x1/4 Reductor Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C631 psi@100 grade F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€7.27
NIBCO 6002 3/4x3/8 Reductor Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C582 psi@100 grade F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€5.75
NIBCO 6002 3/4x1/4 Reductor Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C582 psi@100 grade F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€6.06
NIBCO 6002 1x5/8 Reductor Wrot Cupru Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C494 psi@100 grade F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€7.91
NIBCO 6002 11/4x3/4 Reductor Wrot Cupru 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C439 psi@100 grade F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€11.63
NIBCO 6002 11/4x1/2 Reductor Wrot Cupru 1-1/4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi@100 grade F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€11.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 6002 Reductor 4x2 Wrot Cupru Ftg x C 4 x 2 in
€122.16 /unitate