Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 601 5/8 Cuplaj Wrot Cupru C x C 5/8 x 5/8 In | AC8FQG 39R656

NIBCO 601 5/8 Cuplaj Wrot Cupru C x C 5/8 x 5/8 In

În stoc
Element: AC8FQG Model: 601 5 / 8Crucea Ref: 39R656
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
€5.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă505 psi@200 grade F
În afara Dia.3 / 4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 901RP 2 Cuplaj Wrot Cupru C x C 2 x 2 in | AC8FQT 39R666 901RP 25 psi2.125 "2"€15.42
NIBCO 601 4 Cuplaj Wrot Cupru C x C 4 x 4 In | AC8FRW 39R692 601 4235 psi@200 grade F4.125 "4"€95.44
NIBCO 901RP 11/2 Cuplaj Wrot Cupru 1-1/2 x 1-1/2 In | AC8FRX 39R693 901RP 11/25 psi1.625 "1.5 "€11.12
NIBCO 3010750 Cuplaj, dimensiune 1 inch, stil evazat, bronz, import | BU4NJJ 3010750---€163.40
RFQ
Cuplaj NIBCO 3010500, dimensiune 3/4 inch, stil evazat, bronz, import | BU4NJN 3010500---€84.48
RFQ
NIBCO 9002000HPC Cuplaje de presare, cupru, montare prin presare x montare prin presare, dimensiune tub de cupru 1 1/2 x 1 1/2 inch | CP2HFQ 787WY4 9002000HPC---€36.74
NIBCO 9002055HPC Cuplaje de presare, cupru, montare prin presare x montare prin presare, dimensiune tub de cupru 1 1/2 x 1 1/4 inch | CP2HFR 787WX6 9002055HPC---€54.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 601 5/8 Cuplaj Wrot Cupru C x C 5/8 x 5/8 In
€5.75 /unitate