Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor NIBCO 804 11/2 Dwv Bronz turnat 1-1/2 Inch | AC6WKK 36N544

NIBCO 804 11/2 Adaptor Dwv Bronz turnat 1-1/2 in

În stoc
Articol: AC6WKK Model: 804 11 / 2Crucea Ref: 36N544

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€29.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor DWV
Material corpBronz turnat
Tip conexiuneC x MNPT
Presiune maximă395 psi@200 grade F
În afara Dia.1-5/8" x 1-1/2"
Dimensiunea conductei1.5 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200035
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
Adaptor NIBCO 802 11/2 Dwv Bronz turnat 1-1/2 Inch | AC6WKF 36N540 802 11 / 2577 psi@200 grade F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "€36.47
NIBCO 804 2 Adaptor Dwv Bronz turnat C x Mnpt 2 In | AC6WKL 36N545 804 2577 psi@200 grade F2-1 / 8 "x 2"2"2"€37.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 804 11/2 Adaptor Dwv Bronz turnat 1-1/2 in
€29.37 /unitate