Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 885 2 Dwv P-trap Bronz turnat C x C 2 x 2 in | AC6WLB 36N559

NIBCO 885 2 Dwv P-capcană Bronz turnat C x C 2 x 2 in

În stoc
Articol: AC6WLB Model: 885 2Crucea Ref: 36N559
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
€163.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDWV P-Trap
Material corpBronz turnat
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă395 psi@200 grade F
În afara Dia.2.125 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS7419995050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 885 11/2 Dwv P-trap Bronz turnat 1-1/2 x 1-1/2 in | AC6WLA 36N558 885 11 / 2466 psi@200 grade F1.625 "1.5 "€104.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 885 2 Dwv P-capcană Bronz turnat C x C 2 x 2 in
€163.33 /unitate