Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 9062 3 Dwv 45 Cot Wrot Cupru 3 inch 3-1/8 in | AC8FUF 39R725

NIBCO 9062 3 Dwv 45 Cot Wrot Cupru 3 inch 3-1/8 in

În stoc
Element: AC8FUF Model: 9062 3Crucea Ref: 39R725

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€71.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot DWV, 45 de grade
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x FTG
Presiune maximă5 psi
În afara Dia.3.125 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 906 11/2 Dwv 45 Cot Wrot Cupru 1-5/8 5 Psi | AC8FJA 39R510 906 11 / 2C x C1.625 "1.5 "€12.95
NIBCO 906 2 Dwv 45 Cot Wrot Cupru 2-1/8 5 Psi | AC8FJH 39R517 906 2C x C2.125 "2"€36.24
NIBCO 906 11/4 Dwv 45 Cot Wrot Cupru 1-3/8 5 Psi | AC8FNY 39R624 906 11 / 4C x C1.375 "1.25 "€15.35
NIBCO 9062 11/4 Dwv 45 Cot Wrot Cupru 1-1/4 In | AC8FRC 39R675 9062 11 / 4C x FTG1.375 "1.25 "€24.22
NIBCO 906 3 Dwv 45 Cot Wrot Cupru 3-1/8 5 Psi | AC8FRQ 39R687 906 3C x C3.125 "3"€57.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 9062 3 Dwv 45 Cot Wrot Cupru 3 inch 3-1/8 in
€71.45 /unitate