Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 906 11/4 Dwv 45 Cot Wrot Cupru 1-3/8 5 Psi | AC8FNY 39R624

NIBCO 906 11/4 Dwv 45 Cot Wrot Cupru 1-3/8 5 Psi

În stoc
Articol: AC8FNY Model: 906 11 / 4Crucea Ref: 39R624
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
€15.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot DWV, 45 de grade
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă5 psi
În afara Dia.1.375 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 906 11/2 Dwv 45 Cot Wrot Cupru 1-5/8 5 Psi | AC8FJA 39R510 906 11 / 2C x C1.625 "1.5 "€12.95
NIBCO 906 2 Dwv 45 Cot Wrot Cupru 2-1/8 5 Psi | AC8FJH 39R517 906 2C x C2.125 "2"€36.24
NIBCO 9062 11/4 Dwv 45 Cot Wrot Cupru 1-1/4 In | AC8FRC 39R675 9062 11 / 4C x FTG1.375 "1.25 "€24.22
NIBCO 906 3 Dwv 45 Cot Wrot Cupru 3-1/8 5 Psi | AC8FRQ 39R687 906 3C x C3.125 "3"€57.52
NIBCO 9062 3 Dwv 45 Cot Wrot Cupru 3 inch 3-1/8 in | AC8FUF 39R725 9062 3C x FTG3.125 "3"€71.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 906 11/4 Dwv 45 Cot Wrot Cupru 1-3/8 5 Psi
€15.35 /unitate