Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO U7334 3/4 Uniune Cupru turnat C x Mnpt 3/4 In | AE4YPZ 5P169

NIBCO U7334 3/4 Uniune Cupru turnat C x Mnpt 3/4 In

În stoc
Articol: AE4YPZ Model: U7334 3/4Crucea Ref: 5P169
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
€42.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpCupru turnat
Tip conexiuneC x MNPT
Presiune maximă582 psi@100 grade F
În afara Dia.7/8 "x 3/4"
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7412200035
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
NIBCO U733 1/2 Uniune Cupru turnat C x C 1/2 x 1/2 In | AE4YPR 5P162 U733 1/2C x C722 psi@100 grade F5 / 8 "-1 / 2 "€16.36
NIBCO U733 3/4 Uniune Cupru turnat C x C 3/4 x 3/4 In | AE4YPT 5P163 U733 3/4C x C582 psi@100 grade F7 / 8 "-3 / 4 "€22.51
NIBCO C733 1 unire din cupru turnat C x C 1 x 1 inch 1 in | AE4YPU 5P164 C733 1C x C494 psi@100 grade F1.125 "-1"€34.34
NIBCO U733 11/4 Uniune Cupru turnat C x C 1-1/4 In | AE4YPV 5P165 U733 11/4C x C439 psi@100 grade F1.375 "-1.25 "€51.27
NIBCO C733 11/2 Uniune Cupru turnat C x C 1-1/2 In | AE4YPW 5P166 C733 11 / 2C x C408 psi@100 grade F1.625 "-1.5 "€69.15
NIBCO U733 2 uniuni din cupru turnat C x C 2 x 2 inchi 2 in | AE4YPX 5P167 U733 2C x C364 psi@100 grade F2.125 "-2"€111.43
NIBCO U7334 1/2 Uniune Cupru turnat C x Mnpt 1/2 In | AE4YPY 5P168 U7334 1/2C x MNPT722 psi@100 grade F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "€32.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO U7334 3/4 Uniune Cupru turnat C x Mnpt 3/4 In
€42.59 /unitate