Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NICHOLSON 03665N Dosar plat 10 inch Bastard/dublu american | AB8WKE 2A504

NICHOLSON 03665N Flat File 10 inch Bastard/dublu american

În stoc
Articol: AB8WKE Model: 03665NCrucea Ref: 2A504
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
€33.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișier plat
Tip tăiereBastard/Dublu
MarginiO singură tăietură
finalizareaNatural
Design mânerzgomot puternic
Lungime10 "
Modelamerican
Forma profiluluiDreptunghiular
Grosime1 / 4 "
Lăţime31 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8203109000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip tăiereDesign mânerLungimeGrosimeLăţimePreț
NICHOLSON 03797N Dosar plat American Second Rectangular 12 In | AA4XCA 13H037 03797NAl doileaNici unul12 "9 / 32 "1.156 "€50.00
NICHOLSON 03929N Pila plat American Smooth Rectangular 14 In | AA4XCC 13H039 03929NSmoothNici unul14 "7 / 32 "1 11 / 32 "€76.85
NICHOLSON 03980N Dosar plat American Bastard dreptunghiular 16 in | AA4XCD 13H040 03980NBastardNici unul16 "11 / 32 "1 17 / 32 "€80.34
NICHOLSON 07894N File Magicut plat 8 inch american | AA9VLD 1G690 07894NSingle cu zimțări unghiulareNici unul8"--€27.84
NICHOLSON 21868HN Pilă de mână 10 inch Plat Bastard Ergo Maner | AE4NMQ 5LZ85 21868HNBastard/DubluCauciuc ergonomic rotund10 "-2.5 "€35.99
NICHOLSON 03764N Dosar plat 12 inch Bastard/dublu american | AE7QYE 6A625 03764NBastard/Dubluzgomot puternic12 "9 / 32 "1.156 "€49.80
NICHOLSON 03731N Dosar plat de 10 inchi, neted/dublu american | AE7QYL 6A633 03731NNetedă / dublăNici unul10 "--€48.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NICHOLSON 03665N Flat File 10 inch Bastard/dublu american
€33.08 /unitate