Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NICHOLSON 07054N Pilă cuțit American Smooth Tri 10 In | AA4XCY 13H058

NICHOLSON 07054N Pilă cu cuțit American Smooth Tri 10 in

În stoc
Element: AA4XCY Model: 07054NCrucea Ref: 13H058
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
€71.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișier cuțit
Tip tăiereSmooth
MarginiSafe Edge și Single Cut pe Edge Knife
finalizareaNatural
Design mânerNici unul
Lungime10 "
Modelamerican
Forma profiluluiTriunghiular
Mâner recomandatMfr. Nr. 21526N Lemn, 21474 Plastic
Grosime1 / 4 "
Lăţime1.031 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8203103000
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelTip tăiereMarginiDesign mânerLungimeGrosimeLăţimePreț
NICHOLSON 06773N Pilă cu cuțit American Smooth Triangle 4 In | AA4XCU 13H054 06773NSmoothSafe Edge și Single Cut pe Edge KnifeNici unul4"7 / 64 "15 / 32 "€40.90
NICHOLSON 06836N Pilă cu cuțit American Second Triangle 6 In | AA4XCV 13H055 06836NAl doileaSafe Edge și Single Cut pe Edge KnifeNici unul6"5 / 32 "21 / 32 "€48.24
NICHOLSON 06992N Pilă cuțit American Bastard Tri 10 In | AA4XCW 13H056 06992NBastardSafe Edge și Single Cut pe Edge KnifeNici unul10 "1 / 4 "1.031 "€60.28
NICHOLSON 07085N Pilă cuțit American Bastard Tri 12 In | AA4XCZ 13H059 07085NBastardSafe Edge și Single Cut pe Edge KnifeNici unul12 "--€77.34
NICHOLSON 06961N Pilă cu cuțit 8 inch neted american | AA9VLK 1G708 06961NNetedă / dublăO singură tăieturăzgomot puternic8"3 / 16 "3 / 4 "€58.49
NICHOLSON 06930N Pilă cu cuțit 8 inch Second American | AA9VLL 1G710 06930NAl doilea / dubluO singură tăieturăzgomot puternic8"3 / 16 "3 / 4 "€55.43
NICHOLSON 06898N Pilă cu cuțit 8 inch Bastard American | AA9VLM 1G712 06898NBastard/DubluO singură tăieturăzgomot puternic8"3 / 16 "3 / 4 "€51.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NICHOLSON 07054N Pilă cu cuțit American Smooth Tri 10 in
€71.50 /unitate