Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NICHOLSON 37982 Files and Rasps, 6 1/4 Inch Length, 1/4 Inch Width, 1/8 Inch File Dia, 7/64 Inch Thick, 2 | CT4CFE 794HP6

NICHOLSON 37982 Pile și râpă, 6 1/4 inch lungime, 1/4 inch lățime, 1/8 inch diametru fișier, 7/64 inch grosime, 2

În stoc
Articol: CT4CFE Model: 37982Crucea Ref: 794HP6

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€55.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolzăngănit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
NICHOLSON 39992N Pilar File, 12 inch lungime, 3/4 inch latime, 7/32 inch grosime, 00 | CT4CED 24H213 39992NFișier pilon€113.87
NICHOLSON 39861N Pilar File, 4 inch lungime, 3/8 inch latime, 1/8 inch grosime, 0 | CT4CEF 24H201 39861NFișier pilon€46.09
NICHOLSON 39873N Pilar File, 4 inch lungime, 3/8 inch latime, 1/8 inch grosime, 2 | CT4CEG 24H202 39873NFișier pilon€46.96
NICHOLSON 39881N Pilar File, 4 inch lungime, 3/8 inch lățime, 1/8 inch grosime, 4 | CT4CEH 24H203 39881NFișier pilon€52.89
NICHOLSON 39911N Pilar File, 6 inch lungime, 1/2 inch latime, 3/16 inch grosime, 2 | CT4CEJ 24H207 39911NFișier pilon€56.81
NICHOLSON 39899N Pilar File, 6 inch lungime, 1/2 inch latime, 5/32 inch grosime, 0 | CT4CEK 24H205 39899NFișier pilon€49.72
NICHOLSON 39893N Pilar File, 6 inch lungime, 1/2 inch latime, 5/32 inch grosime, 00 | CT4CEL 24H204 39893NFișier pilon€49.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NICHOLSON 37982 Pile și râpă, 6 1/4 inch lungime, 1/4 inch lățime, 1/8 inch diametru fișier, 7/64 inch grosime, 2
€55.94 /unitate