Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NITE IZE KRK-03-01 KeyRack - Negru | AF2JXX 6UKP8

NITE IZE KRK-03-01 KeyRack - Negru

În stoc
Articol: AF2JXX Model: KRK-03-01Crucea Ref: 6UKP8
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
€13.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPortbagaj cheie
CuloriNegru
ConstrucţieCorp din plastic/Porti din otel inoxidabil
MaterialCorp din plastic/Porti din otel inoxidabil
Lungime totală2.875 "
Ring Ring.1-1 / 4 In.
Marimea inelului1.25 "
TipPortbagaj

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriConstrucţieMarimea ineluluiTipPreț
NITE IZE KRS-03-11 Suport pentru chei Oțel inoxidabil Argintiu | AC6MZB 35R846 KRS-03-11Silver---€25.05
Raft pentru chei NITE IZE BRG-M1-R3 Textura argintie mare Negru | AG4LHF 34GN70 BRG-M1-R3NegruOţel inoxidabil2"Mare€27.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NITE IZE KRK-03-01 KeyRack - Negru
€13.71 /unitate