Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORD-LOCK 1584 Lock Washer, Fits, 5/8 Inch, M16, 0.12 Thickness, 4Pk | AA4ZCU 13K481

NORD-LOCK 1584 Șaibă de blocare, se potrivește, 5/8 inch, M16, 0.12 grosime, 4 buc.

În stoc
Articol: AA4ZCU Model: 1584Crucea Ref: 13K481
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
€51.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.0.670 "
Material254 Oțel inoxidabil SMO
În afara Dia.1"
Rockwell HardnessMin. 52 HRC
MărimeaM16
Grosime0.12 "
Grosime Toleranță+/- .01

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7318210090
Tara natalaSE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORD-LOCK 1584 Șaibă de blocare, se potrivește, 5/8 inch, M16, 0.12 grosime, 4 buc.
€51.24 /ambalaj