Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51215.013.0075 Șurub pentru mașină 6-32 X 3/4 L, 100BUC | AB9FEV 2CU52

APPROVED VENDOR U51215.013.0075 Șurub pentru mașină 6-32 X 3/4 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9FEV Model: U51215.013.0075Ref încrucișat: 2CU52 / 127D27
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
€11.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.321 "
Inaltimea capului0.086 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1143
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51215.013.0075 Șurub pentru mașină 6-32 X 3/4 L, 100 buc.
€11.23 /ambalaj