NORD SK1SI40Y-56C-25:1 Speed Reducer Right Angle 56c 25 1 | AF9AUU 29TM01

NORD SK1SI40Y-56C-25:1 Reductor de viteză Unghi drept 56c 25 1

În stoc
Articol: AF9AUU Model: SK1SI40Y-56C-25:1Crucea Ref: 29TM01

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€870.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducător de viteză
RulmențiMinge
Bore Dia.1"
finalizareatural
Inrameaza-le56C
Tipul de angrenajVierme
Material carcasăAluminiu
RPM de intrare1750
UngereSintetic de calitate alimentară
Max. Intrare HP0.63
Max. Cuplu de ieșire372 in.-lb.
MontarePicior universal și montare pe flanșă
Ieșire nominală RPM70
Raportul nominal25:1
Numărul de etape1
Diametru arbore de ieșire.1"
Înălțimea arborelui de ieșire1 31 / 32 "
Cuplu de ieșire @ 1/2 CP310 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/3 CP212 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/4 CP159 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/6 CP97 in.-lb.
Lungime totală3.270 "
Încărcare suprasarcină720 lb.
Material pinionOțel călit
RotațieReversibil
Tipul de etanșareBuză dublă
Orientarea arboreluiUnghi drept
Ieșire simplă / dublăUniversal
Arbore de ieșire solid / golSolid / gol
Tip reductor de vitezăUnghi drept
Distanță centru vierme1.57 "
Material pentru viteze melcateAliaj de bronz cu granulație fină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8483905000

Variante de produs

ProdusModelCuplu de ieșire @ 1 CPBore Dia.Inrameaza-leCuplu de ieșire @ 1.5 CPCuplu de ieșire @ 1/2 CPCuplu de ieșire @ 1/3 CPCuplu de ieșire @ 1/4 CPCuplu de ieșire @ 2 CPPreț
NORD SK1SI75Y-56C-60:1 Reductor de viteză Unghi drept 56c 60 1 | AF9AGK 29TL75 SK1SI75Y-56C-60:11475 in.-lb.1.938 "56C-698 in.-lb.474 in.-lb.360 in.-lb.-€2,137.13
NORD SK1SI75Y-140TC-60:1 Reductor de viteză Unghi drept 140tc 60 1 | AF9AGL 29TL76 SK1SI75Y-140TC-60:1-1.938 "140TC2190 in.-lb.----€2,048.08
NORD SK1SI31Y-56C-50:1 Reductor de viteză Unghi drept 56c 50 1 | AF9AGM 29TL77 SK1SI31Y-56C-50:1-0.625 "56C---212 in.-lb.-€797.33
NORD SK1SI40Y-56C-50:1 Reductor de viteză Unghi drept 56c 50 1 | AF9AGN 29TL78 SK1SI40Y-56C-50:1-1"56C--310 in.-lb.230 in.-lb.-€815.77
NORD SK1SI63Y-180TC-10:1 Reductor de viteză Unghi drept 180tc 10 1 | AF9AGP 29TM36 SK1SI63Y-180TC-10:1336 in.-lb.1.437 "180TC496 in.-lb.159 in.-lb.106 in.-lb.81 in.-lb.664 in.-lb.€1,232.42
NORD SK1SI75Y-56C-10:1 Reductor de viteză, unghi drept, dimensiune cadru 56C, raport 10:1 | AF9AGQ 29TM37 SK1SI75Y-56C-10:1346 in.-lb.1.938 "56C-164 in.-lb.111 in.-lb.84 in.-lb.-€2,048.08
NORD SK1SI75Y-140TC-10:1 Reductor de viteză Unghi drept 140tc 10 1 | AF9AGR 29TM38 SK1SI75Y-140TC-10:1-1-15/16 "140TC513 in.-lb.---683 in.-lb.€2,048.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORD SK1SI40Y-56C-25:1 Reductor de viteză Unghi drept 56c 25 1
€870.89 /unitate