Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8010002288 Manual Blast Gate 10 In | AD3LPL 3240-1000-100000 / 40D610

NORDFAB 8010002288 Poartă manuală de explozie 10 in

În stoc
Element: AD3LPL Model: 8010002288Ref încrucișat: 3240-1000-100000 / 40D610
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
€379.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
învelișGalvanizat
Diametru10 "
Dimensiunea conductei10 "
Ecartament20
Înălţime14.375 "
Diametru de intrare10 "
Lungime5.5 "
MaterialOțel / aluminiu turnat
Outlet Dia.10 "
TipPoarta manuală Blast Gate
Lăţime11.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.015
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307994000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiÎnălţimeDiametru de intrareLungimeOutlet Dia.LăţimePreț
NORDFAB 8010002298 Manual Blast Gate 4 In | AD3LPH 3240-0400-100000 / 40D607 80100022984"4"7"4"5.5 "4"5.25 "€106.10
NORDFAB 8010002302 Poartă manuală de explozie 6 in | AD3LPJ 3240-0600-100000 / 40D608 80100023026"6"10 "6"5.75 "6"7"€148.60
NORDFAB 8010002306 Poartă manuală de explozie 8 in | AD3LPK 3240-0800-100000 / 40D609 80100023068"8"12 "8"5.5 "8"9.375 "€241.43
NORDFAB 8010002292 Manual Blast Gate 12 In | AD3LPM 3240-1200-100000 / 40D611 801000229212 "12 "16.25 "12 "5.25 "12 "13.5 "€475.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8010002288 Poartă manuală de explozie 10 in
€379.92 /unitate