Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8010002302 Poartă manuală de explozie 6 in | AD3LPJ 3240-0600-100000 / 40D608

NORDFAB 8010002302 Poartă manuală de explozie 6 in

În stoc
Articol: AD3LPJ Model: 8010002302Ref încrucișat: 3240-0600-100000 / 40D608
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
€148.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
învelișGalvanizat
Diametru6"
Dimensiunea conductei6"
Ecartament20
Înălţime10 "
Diametru de intrare6"
Lungime5.75 "
MaterialOțel / aluminiu turnat
Outlet Dia.6"
TipPoarta manuală Blast Gate
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307994000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiÎnălţimeDiametru de intrareLungimeOutlet Dia.LăţimePreț
NORDFAB 8010002298 Manual Blast Gate 4 In | AD3LPH 3240-0400-100000 / 40D607 80100022984"4"7"4"5.5 "4"5.25 "€106.10
NORDFAB 8010002306 Poartă manuală de explozie 8 in | AD3LPK 3240-0800-100000 / 40D609 80100023068"8"12 "8"5.5 "8"9.375 "€241.43
NORDFAB 8010002288 Manual Blast Gate 10 In | AD3LPL 3240-1000-100000 / 40D610 801000228810 "10 "14.375 "10 "5.5 "10 "11.375 "€379.92
NORDFAB 8010002292 Manual Blast Gate 12 In | AD3LPM 3240-1200-100000 / 40D611 801000229212 "12 "16.25 "12 "5.25 "12 "13.5 "€475.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8010002302 Poartă manuală de explozie 6 in
€148.60 /unitate