Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8010002298 Manual Blast Gate 4 In | AD3LPH 3240-0400-100000 / 40D607

NORDFAB 8010002298 Poartă manuală de explozie 4 in

În stoc
Element: AD3LPH Model: 8010002298Ref încrucișat: 3240-0400-100000 / 40D607
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
€106.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
învelișGalvanizat
Diametru4"
Dimensiunea conductei4"
Ecartament20
Înălţime7"
Diametru de intrare4"
Lungime5.5 "
MaterialOțel / aluminiu turnat
Outlet Dia.4"
TipPoarta manuală Blast Gate
Lăţime5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307994000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiÎnălţimeDiametru de intrareLungimeOutlet Dia.LăţimePreț
NORDFAB 8010002302 Poartă manuală de explozie 6 in | AD3LPJ 3240-0600-100000 / 40D608 80100023026"6"10 "6"5.75 "6"7"€148.60
NORDFAB 8010002306 Poartă manuală de explozie 8 in | AD3LPK 3240-0800-100000 / 40D609 80100023068"8"12 "8"5.5 "8"9.375 "€241.43
NORDFAB 8010002288 Manual Blast Gate 10 In | AD3LPL 3240-1000-100000 / 40D610 801000228810 "10 "14.375 "10 "5.5 "10 "11.375 "€379.92
NORDFAB 8010002292 Manual Blast Gate 12 In | AD3LPM 3240-1200-100000 / 40D611 801000229212 "12 "16.25 "12 "5.25 "12 "13.5 "€475.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8010002298 Poartă manuală de explozie 4 in
€106.10 /unitate