Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8040207306 Mamelon reglabil 10 inch | AD3LLA 3202-1000-100000 / 40D530

NORDFAB 8040207306 Mamelon reglabil 10 inch

În stoc
Articol: AD3LLA Model: 8040207306Ref încrucișat: 3202-1000-100000 / 40D530
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
€69.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
învelișGalvanizat
Diametru10 "
Dimensiunea conductei10 "
Ecartament22
Diametru de intrare10 "
Lungime10.875 "
MaterialOţel
Outlet Dia.10 "
TipNiplu reglabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5075
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307994000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiDiametru de intrareLungimeOutlet Dia.Preț
NORDFAB 8040207300 Mamelon reglabil 4 inch | AD3LKX 3202-0400-100000 / 40D527 80402073004"4"4"11.25 "4"€50.30
NORDFAB 8040207302 Mamelon reglabil 6 inch | AD3LKY 3202-0600-100000 / 40D528 80402073026"6"6"11.25 "6"€52.59
NORDFAB 8040207304 Mamelon reglabil 8 inch | AD3LKZ 3202-0800-100000 / 40D529 80402073048"8"8"11 "8"€64.13
NORDFAB 8040207308 Mamelon reglabil 12 inch | AD3LLB 3202-1200-100000 / 40D531 804020730812 "12 "12 "10.625 "12 "€78.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8040207306 Mamelon reglabil 10 inch
€69.26 /unitate