Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORGREN M00200600 Tub din polipropilenă cu îmbinare dreaptă 6 mm - Pachet De 10 | AB2FBA 1LRB6

NORGREN M00200600 Tub de 6 mm polipropilenă cu îmbinare dreaptă - Pachet de 10

În stoc
Element: AB2FBA Model: M00200600Crucea Ref: 1LRB6
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
€81.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dreaptă
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilenă
CuloriAlb
Tip conexiuneTub
Presiune maximă150 psi
Temp. Gamă32 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului6mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917220000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea tubuluiPreț
NORGREN M00200400 Tub de unire drept 4 mm polipropilenă - Pachet De 10 | AB2FAZ 1LRB5 M00200400Tub4mm€68.46
NORGREN M20200100 Tub de împingere cu unire dreaptă 1/8 inch - Pachet De 10 | AB2FCJ 1LRG9 M20200100Tub x Tub1 / 8 "€49.91
NORGREN M20200200 Tub de unire drept 5/32 inch - Pachet De 10 | AB2FCK 1LRH1 M20200200Tub5 / 32 "€55.38
NORGREN M20200400 Tub de împingere cu unire dreaptă 1/4 inch - Pachet De 10 | AB2FCM 1LRH3 M20200400Tub1 / 4 "€59.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORGREN M00200600 Tub de 6 mm polipropilenă cu îmbinare dreaptă - Pachet de 10
€81.42 /unitate