Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTH BY HONEYWELL LA258G/10 Mănușă rezistentă la substanțe chimice 25 Mil Mărimea 10 Pr | AD2NBJ 3RVU2

NORTH BY HONEYWELL LA258G/10 Mănușă rezistentă la substanțe chimice 25 Mil Dimensiune 10 Pr

În stoc
Element: AD2NBJ Model: LA258G / 10Crucea Ref: 3RVU2
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
€33.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la substanțe chimice
CuloriVerde
ManșetăDrept
Lungime18 "
Material pentru căptușealănecăptușită
MaterialNitril
Mărimea10
Suportat / Neacceptatneacceptată
Grosime25mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS4015191050
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Fără proteine ​​din latex, performanțe din cauciuc natural, neopren și mănuși de vinil atunci când sunt expuse la solvenți, substanțe caustice și grăsimi animale, mâna curbată oferă o potrivire naturală

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPkg. Cant.Preț
NORTH BY HONEYWELL LA258G/9 Mănușă rezistentă la substanțe chimice 25 Mil Mărimea 9 Pr | AD2NBK 3RVU3 LA258G / 992€33.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTH BY HONEYWELL LA258G/10 Mănușă rezistentă la substanțe chimice 25 Mil Dimensiune 10 Pr
€33.84 /ambalaj