Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTH BY HONEYWELL NFDS16 Maneca rezistenta la taiere, lungime 16 inchi, gri | AC9XGM 3LCH9

NORTH BY HONEYWELL NFDS16 Manșon rezistent la tăiere 16 inch lungime, gri

În stoc
Element: AC9XGM Model: NFDS16Crucea Ref: 3LCH9

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€73.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMânecă rezistentă la tăiere
Nivel de reducere ANSI / ISEA5
CuloriGri
Lungime16 "
MaterialDyneema (R)
MărimeaOne Size

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926201050
Tara natalaLK

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTH BY HONEYWELL NFDS16 Manșon rezistent la tăiere 16 inch lungime, gri
€73.10 /unitate