NORTON 5740-RFI x 574 (2) x 689 Operator de ușă Aluminiu fără mână | AG6QZE 45J042

NORTON 5740-RFI x 574 (2) x 689 Operator de ușă Aluminiu fără mână

În stoc
Articol: AG6QZE Model: 5740-RFI x 574 (2) x 689Crucea Ref: 45J042

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,328.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOperator cu ușă electrică
Tip brațSină de glisare Tragere laterală, Pârghie dublă Push Side
Performanță mai strânsăutilitare ușoare și grele
Tip mai apropiatAcțiune întârziată
Închiderea modului de funcționareelectric
CuloriAluminiu
Înmânarea ușilorNon-Mână
Lățimea ușii exterioare30 - 48 "
finalizareaAluminiu
Înălțimea carcasei5.25 "
Lungimea carcasei29 "
Lățimea carcasei4.625 "
Lățimea interioară a ușii30 - 48 "
Max. Deschiderea ușii180 de grade pe partea de tragere, 170 de grade pe partea de împingere
Stil de montareÎmpingeți sau trageți jambonul superior lateral
Proiecție din perete4-5/8 "
Dimensiunea primăveriiReglabil de la 3 la 6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS8302413000

Variante de produs

ProdusModelTip brațCulorifinalizareaÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLățimea carcaseiStil de montarePreț
NORTON 5711XRF1X690X574 Operator de ușă electric 120 Vca Tragere laterală | AD6VEK 4AVD2 5711XRF1X690X574Slide Track, balama (trage) lateralBronz întunecatBronz întunecat5.25 "29 "4.625 "Trageți lateral€4,814.19
NORTON 5721XRF1X690X574 Operator de ușă electric 120 Vca Push Side | AD6VEL 4AVD3 5721XRF1X690X574Pârghie dublăBronz întunecatBronz întunecat5.25 "29 "4.625 "Push Side€4,771.85
NORTON 5610-RFI x 531 (2) x 689 Operator de ușă Aluminiu fără mână | AG6QZB 45J039 5610-RFI x 531 (2) x 689Slide TrackAluminiuAluminiu5.5 "18.125 "4.375 "Partea rigidă de tragere a brațului, pistă glisantă€2,966.25
NORTON 5740 x 697 Single (2) x 689 PC Operator de ușă Aluminiu fără mână | AG6QZC 45J040 5740 x 697 Singur (2) x 689 PCSină de glisare Tragere laterală, Pârghie dublă Push SideAluminiuAluminiu5.25 "29 "4.625 "Împingeți sau trageți jambonul superior lateral€6,068.42
NORTON 5741 x 697 Single (2) x 689 PC Operator de ușă Aluminiu fără mână | AG6QZD 45J041 5741 x 697 Singur (2) x 689 PCSină de glisare Tragere laterală, Pârghie dublă Push SideAluminiuAluminiu5.25 "29 "4.625 "Împingeți sau trageți jambonul superior lateral€6,068.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON 5740-RFI x 574 (2) x 689 Operator de ușă Aluminiu fără mână
€6,328.87 /unitate