Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 61463610207 Stick de pansament Sicon Carbide Grit 150 6 inch | AH4BKX 34CD37

NORTON ABRASIVES 61463610207 Stick de pansament Sicon Carbide Grit 150 6 inch

În stoc
Articol: AH4BKX Model: 61463610207Crucea Ref: 34CD37
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
€17.47 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStick de pansament
Material abrazivCarbură de siliciu
Pietriș150
Lungime6"
Grosime1 / 2 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)13.72
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivCalitatePietrișArticolLungimeGrosimeLăţimePkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 61463650324 Dressing Stick Sc Super Fine 6 x 1/2 x 1/2in | AB3BMW 1RDY1 61463650324Carbură de siliciuSuper fin400Stick de pansament6"1 / 2 "1 / 2 "1€63.49
NORTON ABRASIVES 61463610605 Dressing Stick Sc Extra Fine 6 x 1 x 1 In | AB3BMX 1RDY2 61463610605Carbură de siliciuExtra fine320Stick de pansament6"1"1"1€149.10
NORTON ABRASIVES 61463610599 Dressing Stick Sc Extra Fine 6 x 1/2 x 1/2in | AB3BMY 1RDY3 61463610599Carbură de siliciuExtra fine320Stick de pansament6"1 / 2 "1 / 2 "1€64.70
NORTON ABRASIVES 61463610459 Dressing Stick Sc Extra grosier 6 x 1 x 1 In | AB3BMZ 1RDY4 61463610459Carbură de siliciuExtra grosier20Stick de pansament6"1"1"1€46.20
NORTON ABRASIVES 61463610455 Stick de pansament Oxid de aluminiu fin 8 x 1 x 1 inch | AB3BNA 1RDY5 61463610455Oxid de aluminiuE bună150Stick de pansament8"1"1"1€40.46
NORTON ABRASIVES 61463610406 ​​Stick de pansament Oxid de aluminiu foarte fin 6 x 1 x 1 inch | AB3BNB 1RDY6 61463610406Oxid de aluminiuFoarte bine220Stick de pansament6"1"1"1€35.11
NORTON ABRASIVES 61463610405 Stick de pansament Oxid de aluminiu fin 6 x 1 x 1 inch | AB3BNC 1RDY7 61463610405Oxid de aluminiuE bună150Stick de pansament6"1"1"1€36.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463610207 Stick de pansament Sicon Carbide Grit 150 6 inch
€17.47 /unitate