Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 61463624452 Punct montat vitrificat 3/32 x 1/4 inch 60g | AB9GRH 2D853

NORTON ABRASIVES 61463624452 Punct montat vitrificat 3/32 x 1/4 inch 60g

În stoc
Element: AB9GRH Model: 61463624452Crucea Ref: 2D853
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
€3.64 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPunct montat vitrificat
Material abrazivOxid de aluminiu
Diametru3 / 32 "
CalitateMediu
Pietriș60
RPM max105000
ModelaB98
Diametru ax.1 / 8 "
Grosime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS6804226000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDiametruCalitatePietrișRPM maxModelaGrosimePreț
ABRASIVE NORTON 61463624418 Diametrul punctului montat 7/16 inch Forma B51 | AA7AFB 15K114 614636244187 / 16 "P6045370B513 / 4 "€4.38
ABRASIVE NORTON 61463624466 Diametrul punctului montat 1/2 inch Forma B121 | AA7AFD 15K117 614636244661 / 2 "P6045370B121Minge€4.28
NORTON ABRASIVES 61463624474 Diametrul punctului montat 1/8 inch Forma B124 | AA7AFF 15K119 614636244741 / 8 "Q90105000B124Minge€4.40
ABRASIVE NORTON 61463624380 Punct montat vitrificat 1-1/4x1-1/4in 60g | AB9GQE 2D821 614636243801.25 "Mediu6030560A41.25 "€8.05
ABRASIVE NORTON 61463624382 Punct montat vitrificat 3/4 x 1-1/8in 60g | AB9GQF 2D822 614636243823 / 4 "Mediu6045000A51.125 "€6.99
NORTON ABRASIVES 61463624385 Punct montat vitrificat 7/8 x 2 inch 60g | AB9GQG 2D823 614636243857 / 8 "Mediu6019860A112"€8.47
NORTON ABRASIVES 61463624391 Punct montat vitrificat 1/4 X1-1/16 inch 60g | AB9GQH 2D824 614636243911 / 4 "Mediu6072750A151-1/16 "€6.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463624452 Punct montat vitrificat 3/32 x 1/4 inch 60g
€3.64 /unitate