Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 63642536160 Disc cu clapete 7 inch x 60 granulație 5/8-11 | AB7RWX 23Z636

NORTON ABRASIVES 63642536160 Flap Disc 7 Inch x 60 Grit 5 / 8-11

În stoc
Articol: AB7RWX Model: 63642536160Crucea Ref: 23Z636

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€40.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivAlumină ceramică/Alumină zirconică
Tip abrazivAcoperit
Material de susținereDin fibra de sticla
Greutate de sprijinY
Diametru disc.7"
Tipul disculuiTip 29
CalitateAspru
Pietriș60
RPM max8600
Dimensiunea de montare5 / 8-11
Tipul general de discTip 29

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPietrișDimensiunea de montarePreț
NORTON ABRASIVES 63642536159 Disc cu clapete 7 inch x 40 granulație 5/8-11 | AB7RWW 23Z635 63642536159405 / 8-11€40.49
NORTON ABRASIVES 63642504336 Disc cu clapete 7 inch x 60 granulație 7/8 | AB7RXK 23Z651 63642504336607 / 8 "€33.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642536160 Flap Disc 7 Inch x 60 Grit 5 / 8-11
€40.49 /unitate