Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 63642580712 Rolă abrazivă medie de oxid de aluminiu, 150 ft. L x 4 inch W, 60 granulație

În stoc
Articol: CD2GEJ Model: 63642580712Crucea Ref: 436F59
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
€353.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola abrazivă
Material abrazivOxid de aluminiu
Material de susținereFilm de poliester
CuloriGalben
CalitateMediu
Pietriș60
Lungime150ft
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2072

Detalii produs:

    • Rolă abrazivă de rezistență medie utilizată pe scară largă pentru aplicații de finisare, lustruire și îndepărtare a stocurilor
    • Potrivit pentru utilizare acolo unde sunt necesare mai puține frecări și aderență
    • Sistem patentat de lipire cu rășină întărită pentru a menține boabele în loc pentru a preveni zgârieturile întâmplătoare și pentru a elimina defectele de indentare
    • Granule de oxid de aluminiu tratate termic, clasificate micron pentru un finisaj consistent și superior
    • Suport de folie de poliester de 5 mil, rezistent la rupere, pentru a minimiza uzura sculei
    • Blat spate alb neted patentat pentru flexibilitate maximă

Variante de produs

ProdusModelCuloriCalitatePietrișPreț
NORTON ABRASIVES 63642580714 Rolă abrazivă cu oxid de aluminiu foarte gros, 150 ft. L x 4 inch W, 30 granulație | CD2GEG 436F57 63642580714VerdeExtra grosier30€353.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642580712 Rolă abrazivă medie de oxid de aluminiu, 150 ft. L x 4 inch W, 60 granulație
€353.39 /unitate