Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66243530387 Dispozitiv de șlefuit cu evază Oxid de aluminiu 4 inch Pk10 | AF8LAX 26ZW31

NORTON ABRASIVES 66243530387 Roată abrazivă Mola de oxid de aluminiu 4 inch Pk10

În stoc
Articol: AF8LAX Model: 66243530387Crucea Ref: 26ZW31

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€1,103.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată abrazivă pentru cupă
Material abrazivOxid de aluminiu
Dimensiunea arborelui1.25 "
Tipul obligațiuniiVitrificat
Diametrul feței4"
Pietriș60
RPM max5730
Specificație38A60-JVBE
Grosime1.5 "
Tip roatăTip 11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.23
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)38.86
Codul HS6804220000

Detalii produs:

    • Înapoi Dia. (3 ")
    • Grosimea spatelui (1/2")
    • Grosimea jantei (1/4")

Variante de produs

ProdusModelRPM maxMaterial abrazivArbor HoleGrosimeDiametrul roțilorTip roatăDimensiunea arboreluiDiametrul fețeiPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66253146917 Roată cu cupă evazată Tip 11 Diametru față 4 In | AA7ADU 15K069 662531469179070Ceramica/Zirconiu-2"-Tip 115/8 "-114"1€96.45
NORTON ABRASIVES 66253146918 Tip roată tip 11 cu diametru față 5 in | AA7ADV 15K070 662531469187260Ceramica/Zirconiu-2"-Tip 115/8 "-115"1€105.54
NORTON ABRASIVES 66253146920 Roată cu cupă evazată Tip 11 Diametru față 5 In | AA7ADW 15K071 662531469207260Ceramica/Zirconiu-2"-Tip 115/8 "-115"1€121.27
NORTON ABRASIVES 66253146922 Roată cu cupă evazată Tip 11 Diametru față 6 In | AA7ADX 15K072 662531469226000Ceramica/Zirconiu-2"-Tip 115/8 "-116"1€132.29
NORTON ABRASIVES 66253146925 Tip roată tip 11 Diametru față 6 In | AA7ADY 15K073 662531469256000Ceramica/Zirconiu-2"-Tipul 11 ​​cu spate din oțel5/8 "-116"1€104.45
NORTON ABRASIVES 66253146929 Tip roată tip 11 Diametru față 6 In | AA7ADZ 15K074 662531469296000Ceramica/Zirconiu-2"-Tipul 11 ​​cu spate din oțel5/8 "-116"1€145.22
NORTON ABRASIVES 66253198586 Dispozitiv de șlefuit cu cupă evazată Zirconiu Alumină 6 inch Diametru | AB8TFU 26ZX13 662531985866000Zirconiu Alumină-2"-Tip 115 / 8-116"1€136.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66243530387 Roată abrazivă Mola de oxid de aluminiu 4 inch Pk10
€1,103.01 /ambalaj