Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66253262501 Disc abraziv T1 12 x 1 x 3 Ca 46g Med Blue | AB9GLY 2D439

NORTON ABRASIVES 66253262501 Roată T1 12 x 1 x 3 Ca 46g Med Blue

În stoc
Element: AB9GLY Model: 66253262501Crucea Ref: 2D439
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
€991.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată rectificatoare dreaptă
Material abrazivOxid de aluminiu ceramic
Dimensiunea arborelui3"
Tipul obligațiuniiVitrificat
CuloriAlbastru
Diametru12 "
CalitateAspru
Pietriș46
DuritateMediu (J)
RPM max2070
Specificație5SG46-JVS
Grosime1"
TipTip 1
Tip roatăSculărie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6575
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)38.86
Codul HS6804224000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolDuritateMaterial abrazivArbor HoleRPM maxGrosimeTipDiametrul roțilorPkg. Cant.Preț
ABRASIVE NORTON 66252836548 Disc abraziv T1 6 x 1/2 x 1/2 Ao 80g Pk5 | AA9EXZ 1CTZ5 66252836548Roată rectificatoare dreaptăMediu (K)Oxid de aluminiu-41401 / 2 "Tip 1-5€435.89
NORTON ABRASIVES 66252837420 Disc abraziv T1 6 x 3/4 x 1/2 Ao 60g Pk5 | AA9EYA 1CUH9 66252837420Roată rectificatoare dreaptăMediu (K)Oxid de aluminiu-41403 / 4 "Tip 1-5€584.43
NORTON ABRASIVES 66253160024 Disc abraziv T1 10 x 3/4 x 3 Ao 46g Med | AB9GKV 2D172 66253160024Roată rectificatoare dreaptăMediu (I)Oxid de aluminiu-24853 / 4 "Tip 1-1€378.39
NORTON ABRASIVES 66253160137 Disc abraziv T1 10 x 3/4 x 3 Ao 60g Med | AB9GKW 2D173 66253160137Roată rectificatoare dreaptăMediu (I)Oxid de aluminiu-24853 / 4 "Tip 1-1€390.59
NORTON ABRASIVES 66253160749 Disc abraziv T1 10 x 1 x 2 Ao 46g Med Purple | AB9GKX 2D177 66253160749Roată rectificatoare dreaptăMediu (I)Oxid de aluminiu-24851"Tip 1-1€464.04
NORTON ABRASIVES 66253160750 Disc abraziv T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKY 2D178 66253160750Roată rectificatoare dreaptăMediu (I)Oxid de aluminiu-24851"Tip 1-1€445.40
NORTON ABRASIVES 66253160758 Disc abraziv T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKZ 2D179 66253160758Roată rectificatoare dreaptăMediu (K)Oxid de aluminiu-24851"Tip 1-1€447.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253262501 Roată T1 12 x 1 x 3 Ca 46g Med Blue
€991.30 /unitate