Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261139366 Foaie de șlefuit cu carbură de siliciu foarte fină, granulație 240, 11 l x 9 inch l, 50 buc | CD2KER 1LZJ5

NORTON ABRASIVES 66261139366 Foaie de șlefuit cu carbură de siliciu foarte fină, granulație 240, 11 l x 9 inch l, 50 buc.

În stoc
Articol: CD2KER Model: 66261139366Crucea Ref: 1LZJ5
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
€125.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de șlefuit
Material abrazivCarbură de siliciu
Material de susținereHârtie impermeabilă
Greutate de sprijinA
CuloriGri
CalitateFoarte bine
Pietriș240
Lungime11 "
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial abrazivMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriCalitatePietrișLungimePkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66261100920 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch P320 G Sc - Pachet De 25 | AB2AYV 1KUK4 662611009209"Carbură de siliciuHârtie impermeabilăCGriExtra fineP32011 "25€217.52
NORTON ABRASIVES 66261126333 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 280 G oxid de aluminiu - Pachet de 50 | AB2AZC 1KUL3 662611263339"Oxid de aluminiuPânzăJMaroExtra fine28011 "50€170.69
NORTON ABRASIVES 66261126332 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 320 G oxid de aluminiu - Pachet de 50 | AB2AZD 1KUL4 662611263329"Oxid de aluminiuPânzăJMaroExtra fine32011 "50€178.23
NORTON ABRASIVES 66261139364 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 320 G Sc - Pachet De 50 | AB2AZH 1KUL8 662611393649"Carbură de siliciuHârtie impermeabilăAGriExtra fine32011 "50€134.83
NORTON ABRASIVES 66261131627 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch P280 G oxid de aluminiu - Pachet de 100 | AB2BAC 1KUT2 662611316279"Oxid de aluminiuHârtie saturată cu latexBMaroExtra fineP28011 "100€205.65
NORTON ABRASIVES 66261131626 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch P320 G oxid de aluminiu - Pachet de 100 | AB2BAD 1KUT3 662611316269"Oxid de aluminiuHârtie saturată cu latexBMaroExtra fineP32011 "100€196.83
NORTON ABRASIVES 66261139365 Foaie de șlefuit, carbură de siliciu foarte fină, granulație 280, dimensiune 11" x 9" | AX3MAL 1LYG1 662611393659"Carbură de siliciuHârtie impermeabilăAGriFoarte bine28011 "50€132.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261139366 Foaie de șlefuit cu carbură de siliciu foarte fină, granulație 240, 11 l x 9 inch l, 50 buc.
€125.42 /ambalaj