Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261131626 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch P320 G oxid de aluminiu - Pachet de 100 | AB2BAD 1KUT3

NORTON ABRASIVES 66261131626 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch P320 G oxid de aluminiu - pachet de 100

În stoc
Element: AB2BAD Model: 66261131626Crucea Ref: 1KUT3

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€196.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Material de susținereHârtie saturată cu latex
Greutate de sprijinB
CuloriMaro
CalitateExtra fine
PietrișP320
Lungime11 "
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.296
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS6805200000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial abrazivMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriCalitatePietrișLungimePkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66261100920 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch P320 G Sc - Pachet De 25 | AB2AYV 1KUK4 662611009209"Carbură de siliciuHârtie impermeabilăCGriExtra fineP32011 "25€217.52
NORTON ABRASIVES 66261126333 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 280 G oxid de aluminiu - Pachet de 50 | AB2AZC 1KUL3 662611263339"Oxid de aluminiuPânzăJMaroExtra fine28011 "50€170.69
NORTON ABRASIVES 66261126332 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 320 G oxid de aluminiu - Pachet de 50 | AB2AZD 1KUL4 662611263329"Oxid de aluminiuPânzăJMaroExtra fine32011 "50€178.23
NORTON ABRASIVES 66261139364 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 320 G Sc - Pachet De 50 | AB2AZH 1KUL8 662611393649"Carbură de siliciuHârtie impermeabilăAGriExtra fine32011 "50€134.83
NORTON ABRASIVES 66261131627 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch P280 G oxid de aluminiu - Pachet de 100 | AB2BAC 1KUT2 662611316279"Oxid de aluminiuHârtie saturată cu latexBMaroExtra fineP28011 "100€205.65
NORTON ABRASIVES 66261139365 Foaie de șlefuit, carbură de siliciu foarte fină, granulație 280, dimensiune 11" x 9" | AX3MAL 1LYG1 662611393659"Carbură de siliciuHârtie impermeabilăAGriFoarte bine28011 "50€132.39
NORTON ABRASIVES 66261139366 Foaie de șlefuit cu carbură de siliciu foarte fină, granulație 240, 11 l x 9 inch l, 50 buc | CD2KER 1LZJ5 662611393669"Carbură de siliciuHârtie impermeabilăAGriFoarte bine24011 "50€125.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261131626 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch P320 G oxid de aluminiu - pachet de 100
€196.83 /ambalaj