Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 69014192211 Disc abraziv drept 7 Diametru Diamant 100g | AD6VVC 4B070

NORTON ABRASIVES 69014192211 Disc de șlefuit drept diamant 7 diametru 100g

În stoc
Element: AD6VVC Model: 69014192211Crucea Ref: 4B070
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
€1,185.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată rectificatoare dreaptă
Adâncime abrazivă1 / 4 "
Material abrazivDiamant blindat
Dimensiunea arborelui1.25 "
Tipul obligațiuniiRășină
Diametru7"
Pietriș100
RPM max5185
SpecificațieASD100-R75B99-1/4
Grosime1 / 2 "
Tip roatăTipul 1A1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS6804210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Concentrație (75%)

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivDiametruPietrișRPM maxGrosimePreț
NORTON ABRASIVES 69014191690 Disc abraziv drept 6 Diametru Diamant 150g | AD2WWM 3VR57 69014191690Diamant blindat6"15060501 / 4 "€668.11
NORTON ABRASIVES 69014191694 Disc abraziv drept Diametru 6 Diametru 220g | AD2WWN 3VR60 69014191694Diamant de tăiere gratuit6"22060501 / 4 "€646.06
NORTON ABRASIVES 69014191692 Disc abraziv drept 6 Diametru Diamant 150g | AD6VVB 4B069 69014191692Diamant de tăiere gratuit6"15060501 / 4 "€871.32
NORTON ABRASIVES 69014191853 Disc abraziv drept 7 Diametru Diamant 150g | AD6VVE 4B078 69014191853Diamant blindat7"15051851 / 2 "€1,214.10
NORTON ABRASIVES 69014191677 Disc abraziv drept 4 Diametru Diamant 150g | AD6VVF 4B079 69014191677Diamant de tăiere gratuit4"15090751 / 8 "€476.50
NORTON ABRASIVES 69014191699 Disc abraziv drept 6 Diametru Diamant 150g | AD6VVH 4B083 69014191699Diamant de tăiere gratuit6"15060501 / 2 "€985.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 69014192211 Disc de șlefuit drept diamant 7 diametru 100g
€1,185.98 /unitate