Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 69014191690 Disc abraziv drept 6 Diametru Diamant 150g | AD2WWM 3VR57

NORTON ABRASIVES 69014191690 Disc de șlefuit drept diamant 6 diametru 150g

În stoc
Element: AD2WWM Model: 69014191690Crucea Ref: 3VR57
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
€668.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată rectificatoare dreaptă
Adâncime abrazivă1 / 8 "
Material abrazivDiamant blindat
Dimensiunea arborelui1.25 "
Tipul obligațiuniiRășină
Diametru6"
Pietriș150
RPM max6050
SpecificațieASD150-R75B99-1/8
Grosime1 / 4 "
Tip roatăTipul 1A1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS6804210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Concentrație (75%)

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivDiametruPietrișRPM maxGrosimePreț
NORTON ABRASIVES 69014191694 Disc abraziv drept Diametru 6 Diametru 220g | AD2WWN 3VR60 69014191694Diamant de tăiere gratuit6"22060501 / 4 "€646.06
NORTON ABRASIVES 69014191692 Disc abraziv drept 6 Diametru Diamant 150g | AD6VVB 4B069 69014191692Diamant de tăiere gratuit6"15060501 / 4 "€871.32
NORTON ABRASIVES 69014192211 Disc abraziv drept 7 Diametru Diamant 100g | AD6VVC 4B070 69014192211Diamant blindat7"10051851 / 2 "€1,185.98
NORTON ABRASIVES 69014191853 Disc abraziv drept 7 Diametru Diamant 150g | AD6VVE 4B078 69014191853Diamant blindat7"15051851 / 2 "€1,214.10
NORTON ABRASIVES 69014191677 Disc abraziv drept 4 Diametru Diamant 150g | AD6VVF 4B079 69014191677Diamant de tăiere gratuit4"15090751 / 8 "€476.50
NORTON ABRASIVES 69014191699 Disc abraziv drept 6 Diametru Diamant 150g | AD6VVH 4B083 69014191699Diamant de tăiere gratuit6"15060501 / 2 "€985.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 69014191690 Disc de șlefuit drept diamant 6 diametru 150g
€668.11 /unitate