Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 69957398004 Disc din fibră acoperită de 4-1/2 inch, dimensiunea găurii de 7/8 inch, ceramică cu granulație 80, buc. 25 | CD2EZB 2KMT7

NORTON ABRASIVES 69957398004 Disc din fibră acoperită de 4-1/2 inch, dimensiunea găurii de 7/8 inch, ceramică cu granulație 80, 25 buc.

În stoc
Articol: CD2EZB Model: 69957398004Crucea Ref: 2KMT7
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
€186.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFibra Disc
Material abrazivCeramică
Tip abrazivAcoperit
Material de susținereFibră
Greutate de sprijinX
CuloriPortocaliu
Diametru disc.4.5 "
CalitateAspru
Pietriș80
RPM max11,000
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "
Designul orificiului de vidNon-vid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Variante de produs

ProdusModelArticolPietrișMaterial abrazivTip abrazivRPM maxDimensiunea orificiului de montareDesignul orificiului de vidMaterial de susținerePkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66623395002 Fibră Disc 4 inch diametru 50 granulație PK10 | AG9WNX 22UR97 66623395002Fibra Disc50Oxid de aluminiuAcoperit12,0005 / 8 "Fără gaurăFibră25€75.06
NORTON ABRASIVES 66623395003 Fibră Disc 4 inch diametru 60 granulație PK10 | AG9WNY 22UR98 66623395003Fibra Disc60Oxid de aluminiuAcoperit12,0005 / 8 "Fără gaurăFibră10€9.09
NORTON ABRASIVES 66623395009 Fibră Disc 4.5 inci diametru 50 granulație PK10 | AG9WPE 22UT05 66623395009Fibra Disc50Oxid de aluminiuAcoperit11,0007 / 8 "Fără gaurăFibră25€89.23
NORTON ABRASIVES 66623395011 Fibră Disc 4.5 inci diametru 80 granulație PK10 | AG9WPG 22UT07 66623395011Fibra Disc80Oxid de aluminiuAcoperit11,0007 / 8 "Fără gaurăFibră25€10.41
NORTON ABRASIVES 66623395019 Fibră Disc 5 inch diametru 60 granulație PK10 | AG9WPM 22UT13 66623395019Fibra Disc60Oxid de aluminiuAcoperit10,0007 / 8 "Fără gaurăFibră10€4.43
NORTON ABRASIVES 66623395022 Fibră Disc 5 inch Diametru 120 Grit PK10 | AG9WPQ 22UT16 66623395022Fibra Disc120Oxid de aluminiuAcoperit10,0007 / 8 "Fără gaurăFibră10€2.50
NORTON ABRASIVES 66623395027 Fibră Disc 7 inch Diametru 100 Grit PK10 | AG9WQN 22UT37 66623395027Fibra Disc100Oxid de aluminiuAcoperit86005 / 8 "Fără gaurăFibră10€7.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 69957398004 Disc din fibră acoperită de 4-1/2 inch, dimensiunea găurii de 7/8 inch, ceramică cu granulație 80, 25 buc.
€186.30 /ambalaj