NOTRAX 130S0046RB Covoraș de intrare cu mochetă roșu/negru 4 x 6 picioare | AF2YDN 6Z494

NOTRAX 130S0046RB Covoraș de intrare cu mochetă roșu/negru 4 x 6 picioare

În stoc
Articol: AF2YDN Model: 130S0046RBCrucea Ref: 6Z494

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€233.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor de intrare mochetat
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriRoșu / negru
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime6"
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matGrămadă tăiată tuftată
Țeserea MatTăiați grămada
MaterialFibra Decalon (R)
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime5 / 16 "
Lăţime4ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)130.56
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS5703308030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeLăţimePreț
NOTRAX 130S0023CH Covoraș pentru intrare, cărbune 2 x 3 picioare | AD2UNR 3UFP5 130S0023CHcărbuneCovor de intrare mochetat3ft2ft€64.69
NOTRAX 130S0036CH Alergăre cu mochetă, cărbune, 3 x 6 picioare | AD2UNW 3UFT1 130S0036CHcărbuneAlergător cu mochetă6"3ft€181.69
NOTRAX 130C0048BU60 Alergă cu mochetă albastră 4 x 60 picioare | AD3NLD 40K195 130C0048BU60AlbastruAlergător cu mochetă60ft4ft€1,808.02
NOTRAX 130S0034CH Covoraș pentru intrare, cărbune, 3 x 4 picioare | AD3NLH 40K209 130S0034CHcărbuneCovor de intrare mochetat4ft3ft€129.40
NOTRAX 130S0034RB Covoraș de intrare cu mochetă roșu/negru 3 x 4 picioare | AD3NLK 40K212 130S0034RBRoșu / negruCovor de intrare mochetat4ft3ft€129.40
NOTRAX 130S0035BU Covoraș de intrare cu mochetă albastru 3 x 5 picioare | AD3NLL 40K213 130S0035BUAlbastruCovor de intrare mochetat5ft3ft€161.35
NOTRAX 130S0046BU Covoraș de intrare cu mochetă albastru 4 x 6 picioare | AD3NLN 40K215 130S0046BUAlbastruCovor de intrare mochetat6"4ft€206.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 130S0046RB Covoraș de intrare cu mochetă roșu/negru 4 x 6 picioare
€233.69 /unitate