Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NOTRAX 132S0023NB Covoraș de intrare cu mochetă bleumarin 2 x 3 picioare | AD3NMV 40K303

NOTRAX 132S0023NB Covoraș de intrare cu mochetă bleumarin 2 x 3 picioare

În stoc
Element: AD3NMV Model: 132S0023NBCrucea Ref: 40K303
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
€91.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor de intrare mochetat
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriMarina
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime3ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matBucla cu bucla
Țeserea MatBucla cu bucla
MaterialFire Decalon (R)
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime3 / 8 "
Lăţime2ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS5703300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeLăţimePreț
NOTRAX 132S0023CH Covoraș de intrare cu mochetă gri închis 2 x 3 picioare | AD2UMJ 3UFD1 132S0023CHGri închisCovor de intrare mochetat3ft2ft€91.10
NOTRAX 132S0034CH Covoraș de intrare cu mochetă gri închis 3 x 4 picioare | AD2UMP 3UFD9 132S0034CHGri închisCovor de intrare mochetat4ft3ft€177.01
NOTRAX 132S0035GN Covoraș de intrare cu mochetă, verde vânător, 3 x 5 picioare | AD2UMQ 3UFE5 132S0035GNHunter GreenCovor de intrare mochetat5ft3ft€179.83
NOTRAX 132S0036BR Alergă cu mochetă maro 3 x 6 picioare | AD2UMR 3UFE8 132S0036BRMaroAlergător cu mochetă6"3ft€244.15
NOTRAX 132S0036CH Covor mochetă gri închis 3 x 6 picioare | AD2UMT 3UFF6 132S0036CHGri închisAlergător cu mochetă6"3ft€244.15
NOTRAX 132S0046GN Covoraș de intrare cu mochetă, verde vânător, 4 x 6 picioare | AD2UMU 3UFG1 132S0046GNHunter GreenCovor de intrare mochetat6"4ft€285.41
NOTRAX 132S0048CH Alerg cu mochetă gri 4 x 8 picioare | AD2UMV 3UFG9 132S0048CHGriAlergător cu mochetă8ft4ft€407.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 132S0023NB Covoraș de intrare cu mochetă bleumarin 2 x 3 picioare
€91.10 /unitate