NOTRAX 161S0310CH Alergăre cu mochetă, cărbune, 3 x 10 picioare | AF4GMU 8W038

NOTRAX 161S0310CH Cărbune cu mochetă 3 x 10 picioare

În stoc
Articol: AF4GMU Model: 161S0310CHCrucea Ref: 8W038

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€409.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlergător cu mochetă
antimicrobianaDa
Material de susținereCauciuc
Rezistent la lichidul de franaNu
Culoricărbune
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime10ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Proprietăți MatAnti-microbian
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matnervură transversală cu dublă creastă
Țeserea MatBucla cu bucla
MaterialFire toftate
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime3 / 8 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.744
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)97.79
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeProprietăți MatMaterialLăţimePreț
NOTRAX 161S0035RB Covoraș de intrare cu mochetă roșu/negru 3 x 5 picioare | AB3HQM 1THB7 161S0035RBRoșu / negruCovor de intrare mochetat5ftAntimicrobian și rezistent la strivireFire toftate3ft€268.97
NOTRAX 161S0035CH Covoraș pentru intrare, cărbune, 3 x 5 picioare | AB3HQN 1THB8 161S0035CHcărbuneCovor de intrare mochetat5ftAntimicrobian și rezistent la strivireFire toftate3ft€197.58
NOTRAX 161S0035BU Covoraș pentru intrare cu mochetă, albastru ardezie, 3 x 5 picioare | AB3HQP 1THB9 161S0035BUArdezie albastrăCovor de intrare mochetat5ftAntimicrobian și rezistent la strivireFire toftate3ft€197.58
NOTRAX 161S0035BR Covoraș de intrare cu mochetă maro 3 x 5 picioare | AB3HQQ 1THD1 161S0035BRMaroCovor de intrare mochetat5ftAntimicrobian și rezistent la strivireFire toftate3ft€230.99
NOTRAX 161S0046RB Covoraș de intrare cu mochetă roșu/negru 4 x 6 picioare | AB3HQR 1THD2 161S0046RBRoșu / negruCovor de intrare mochetat6"Anti-microbianFire toftate4ft€431.84
NOTRAX 161S0046CH Covoraș pentru intrare, cărbune, 4 x 6 picioare | AB3HQT 1THD3 161S0046CHcărbuneCovor de intrare mochetat6"Antimicrobian și rezistent la strivireFire toftate4ft€300.39
NOTRAX 161S0046BU Covoraș pentru intrare cu mochetă, albastru ardezie, 4 x 6 picioare | AB3HQU 1THD4 161S0046BUArdezie albastrăCovor de intrare mochetat6"Anti-microbian și antiderapantFire toftate4ft€300.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 161S0310CH Cărbune cu mochetă 3 x 10 picioare
€409.00 /unitate