Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NOTRAX 194STS35RB Covoraș de intrare cu logo de siguranță negru 3 x 5 picioare | AE4PXD 5MDG0

NOTRAX 194STS35RB Covoraș de intrare cu logo de siguranță negru 3 x 5 picioare

În stoc
Articol: AE4PXD Model: 194STS35RBCrucea Ref: 5MDG0

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€385.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor de intrare cu sigla de siguranță
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime5ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matTăiați grămada
Țeserea MatTăiați grămada
MaterialNailon
Materialul de suprafațăNailon
Grosime5 / 16 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3918901000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeLăţimePreț
NOTRAX 194STS46RB Covoraș de intrare cu logo de siguranță negru 4 x 6 picioare | AE4PXE 5MDG1 194STS46RBNegru6"4ft€789.43
NOTRAX 194SSH35GB Siglă de siguranță Covoraș de intrare negru 3 x 5 picioare | AE4PXF 5MDG2 194SSH35GBNegru5ft3ft€497.98
NOTRAX 194SSH46GB Siglă de siguranță Covoraș de intrare negru 4 x 6 picioare | AE4PXG 5MDG3 194SSH46GBNegru6"4ft€789.43
NOTRAX 194SWS35RB Covoraș de intrare cu logo de siguranță negru 3 x 5 picioare | AE4PXH 5MDG4 194SWS35RBNegru5ft3ft€435.59
NOTRAX 194SWS46RB Covoraș de intrare cu logo de siguranță negru 4 x 6 picioare | AE4PXJ 5MDG5 194SWS46RBNegru6"4ft€620.51
NOTRAX 194SH35CHG Covoraș de intrare cu logo de siguranță gri închis 3 x 5 picioare | AE4PXK 5MDG6 194SH35CHGGri închis5ft3ft€441.78
NOTRAX 194SH46CHG Covoraș de intrare cu logo de siguranță gri închis 4 x 6 picioare | AE4PXL 5MDG7 194SH46CHGGri închis6"4ft€671.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 194STS35RB Covoraș de intrare cu logo de siguranță negru 3 x 5 picioare
€385.52 /unitate