Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 2100 Umeraș pentru scule, glisare, capacitate 68 kg, nailon | AF8ZWJ 29PA30

80/20 2100 Umeraș pentru scule, glisare, capacitate 68 kg, nailon

În stoc
Articol: AF8ZWJ Model: 2100Crucea Ref: 29PA30
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
€30.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru scule
Dimensiunea A1.25 "
Dimensiunea B2.9 "
Dimensiunea C1.67 "
Dimensiunea D0.5 "
Dimensiunea E1.45 "
Dimensiunea F0.625 "
Dimensiunea G0.25 "
Dimensiunea H0.25 "
Dimensiunea JR 0.098" x 0.472"
finalizareamată
MaterialNailon
Procesturnate
Lăţime568785 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS3902205000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialPreț
80/20 2099 Umeraș pentru scule, glisare, capacitate 68 kg, nailon | AF8ZWH 29PA29 20990.81 "1.95 "1.156 "Nailon€24.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 2100 Umeraș pentru scule, glisare, capacitate 68 kg, nailon
€30.64 /unitate